text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płyta opatrunkowa Tyrolit 20,5 x 33 x 5


Zastosowanie: Do obróbki płytek i ceramikiNadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych. Do zastosowań z piłami stołowymi, większe Ø można znaleźć w rozdziale tarcze do pił stołowych. Zalety: Dobra wydajność cięcia dzięki samoostrzącemu się systemowi wysokiej jakości ziarna diamentowego w optymalnym połączeniu. Czyste krawędzie tnące i precyz

Numer artykułu 5F287043
Długość (mm) 33
Średnica rolki (mm) 20.5
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50AP-
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 33
Średnica rolki (mm) 20.5
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50AP-
Type Diamond Dressing Plate

Opis

Zastosowanie: Do obróbki płytek i ceramikiNadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych. Do zastosowań z piłami stołowymi, większe Ø można znaleźć w rozdziale tarcze do pił stołowych. Zalety: Dobra wydajność cięcia dzięki samoostrzącemu się systemowi wysokiej jakości ziarna diamentowego w optymalnym połączeniu. Czyste krawędzie tnące i precyzyjne cięcia dzięki zamkniętej krawędzi tnącej. Wytrzymałe, wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i zauważalnie płynną pracę.

Numery artykułów

Numer artykułu 5F287043
EAN 9003174768593
UBB 500683119142
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 476859
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.