text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pilnik szlifierski 9020 długość 150 mm szerokość 16 mm trójkąt C drobny


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 3G742452
Szerokość 16
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 16
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3G742452
EAN 9003170005340
UBB 500683004120
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.