text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pilnik szlifierski 9020 długość 150 mm szerokość 13 mm trójkąt 89A średni


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 4S739953
Szerokość 13
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Corundum
Granulacja 240
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 13
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Corundum
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 4S739953
EAN 9003170005104
UBB 500683002553
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.