text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pilnik szlifierski 9020 długość 100 mm szerokość 10 mm trójkąt C drobny


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 4H305154
Szerokość 10
Kształt Inny
Średnica 10
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 10
Kształt Inny
Średnica 10
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 4H305154
EAN 9003170005234
UBB 500683003544
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 523
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.