text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pilnik szlifierski 9020 długość 100 mm szerokość 10 mm trójkąt 89A średni


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głó

Numer artykułu 7X808598
Szerokość 10
Kształt Inny
Długość (mm) 100
Materiał Corundum
Granulacja 240
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 10
Kształt Inny
Długość (mm) 100
Materiał Corundum
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 7X808598
EAN 9003170005043
UBB 500683002140
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 504
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.