text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pilnik szlifierski 9011 długość 150 mm szerokość 13 mm kwadrat 89A drobny


Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościo

Numer artykułu 6T968422
Szerokość 13
Kształt Inny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 150
Materiał Corundum
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 13
Kształt Inny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 150
Materiał Corundum
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Square File

Opis

Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 6T968422
EAN 9003170007382
UBB 500683015357
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 738
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.