text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pilnik szlifierski 9011 długość 100 mm szerokość 10 mm kwadrat C średni


Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościo

Numer artykułu 1G116716
Szerokość 10
Kształt Inny
Grubość (mm) 10
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 10
Kształt Inny
Grubość (mm) 10
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Square File

Opis

Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 1G116716
EAN 9003170007542
UBB 500683016751
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 754
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.