text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Papier ścierny 20836


Te wysoce elastyczne arkusze ścierne BASIC umożliwiają wydajną obróbkę szerokiej gamy różnych materiałów. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - dzięki tym arkuszom na podłożu z tkaniny mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również

Numer artykułu 1M871926
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 150
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Cloth Sheet

Opis

Te wysoce elastyczne arkusze ścierne BASIC umożliwiają wydajną obróbkę szerokiej gamy różnych materiałów. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - dzięki tym arkuszom na podłożu z tkaniny mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M871926
EAN 9003170208369
UBB 500512708958
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20836
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.