text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Papier ścierny 20832


Te wysoce elastyczne arkusze tkaniny BASIC umożliwiają wydajną obróbkę szerokiej gamy różnych materiałów. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - dzięki tym arkuszom na podłożu z tkaniny mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również

Numer artykułu 9P699463
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Cotton
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Cotton
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Rozpraszanie Open
Marka Tyrolit
Type Cloth Sheet

Opis

Te wysoce elastyczne arkusze tkaniny BASIC umożliwiają wydajną obróbkę szerokiej gamy różnych materiałów. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - dzięki tym arkuszom na podłożu z tkaniny mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 9P699463
EAN 9003170208321
UBB 500512709527
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20832
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.