text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Obciągacz jednopunktowy 12,4 x 49 x 10


Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby z

Numer artykułu 8M733039
Długość 49
Średnica wału (mm) 10
Średnica rolki (mm) 12.4
Model T Nie
O (max.) 50EA-L
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 49
Średnica wału (mm) 10
Średnica rolki (mm) 12.4
Model T Nie
O (max.) 50EA-L

Opis

Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 8M733039
EAN 9003173134665
UBB 500683092984
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 313466
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.