text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Obciągacz jednopunktowy 10 x 90


Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby z

Numer artykułu 5S931810
Długość (mm) 90
Granulacja 5 - 5
Średnica rolki (mm) 10
Marka Tyrolit
O (max.) 50EA-H
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 90
Granulacja 5 - 5
Średnica rolki (mm) 10
Marka Tyrolit
O (max.) 50EA-H
Type Diamond Dresser

Opis

Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5S931810
EAN 9003173632499
UBB 500683100159
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 363249
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.