text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Minikrążek quick change disc 75


Za pomocą ściernicy do czyszczenia zgrubnego Strip-It do miniszlifierki kątowej można bez wysiłku usuwać rdzę, farbę, lakier i zabezpieczenia podwozia. Porowate włókna nylonowe, wzbogacone agresywnym materiałem ściernym, sprostają każdemu wyzwaniu. Zapobiegają również zatykaniu się lub rozmazywaniu ściernicy. Materiał Strip-It jest cięty na kształt koła

Numer artykułu 3V458616
Średnica 75
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 75
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 20
Marka Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Opis

Za pomocą ściernicy do czyszczenia zgrubnego Strip-It do miniszlifierki kątowej można bez wysiłku usuwać rdzę, farbę, lakier i zabezpieczenia podwozia. Porowate włókna nylonowe, wzbogacone agresywnym materiałem ściernym, sprostają każdemu wyzwaniu. Zapobiegają również zatykaniu się lub rozmazywaniu ściernicy. Materiał Strip-It jest cięty na kształt koła i łączony z nylonowym wałkiem gwintowanym. Czerwona ściernica Strip-It wykonana z korundu ceramicznego (A/S EX. COARSE) jest twardsza, bardziej agresywna i mocniejsza w porównaniu do standardowej wersji czarnej (S COARSE). Zapewnia to operatorowi ciche, niemęczące szlifowanie przy niskim wytwarzaniu ciepła.

Numery artykułów

Numer artykułu 3V458616
EAN 9003171126037
UBB 500513885490
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 112603
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.