text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kamień opatrunkowy 50 x 25 x 200


Osełki stołowe Tyrolit ostrzą i czyszczą wszystkie ściernice CBN i diamentowe i są używane w zastosowaniach produkcyjnych i do ponownego ostrzenia. Kamienie są wykonane z tlenku glinu i są dostępne w rozmiarach ziarna od 120 do 600. Mogą być stosowane do obróbki ręcznej i mechanicznej.

Numer artykułu 1V522498
Szerokość 50
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 25
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 25
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 120
Marka Tyrolit
O (max.) 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Opis

Osełki stołowe Tyrolit ostrzą i czyszczą wszystkie ściernice CBN i diamentowe i są używane w zastosowaniach produkcyjnych i do ponownego ostrzenia. Kamienie są wykonane z tlenku glinu i są dostępne w rozmiarach ziarna od 120 do 600. Mogą być stosowane do obróbki ręcznej i mechanicznej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V522498
EAN 9003173957738
UBB 500683103534
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 395773
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.