text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kamień opatrunkowy 50 x 25 x 200


Osełki stołowe Tyrolit służą do ostrzenia i czyszczenia wszystkich ściernic CBN i diamentowych oraz są używane w produkcji i do ponownego ostrzenia. Kamienie są wykonane z tlenku glinu i są dostępne w rozmiarach ziarna od 120 do 600. Mogą być używane w zastosowaniach ręcznych i mechanicznych.

Article number 1E173751
Szerokość 50
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 25
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Packed per 1

Specifications

Szerokość 50
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 25
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042230
O (max.) 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Description

Osełki stołowe Tyrolit służą do ostrzenia i czyszczenia wszystkich ściernic CBN i diamentowych oraz są używane w produkcji i do ponownego ostrzenia. Kamienie są wykonane z tlenku glinu i są dostępne w rozmiarach ziarna od 120 do 600. Mogą być używane w zastosowaniach ręcznych i mechanicznych.

Article numbers

Article number 1E173751
EAN 9003173917183
UBB 500683103120
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  391718
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.