text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kamień opatrunkowy 25 x 13 x 200


Osełki stołowe Tyrolit służą do ostrzenia i czyszczenia wszystkich ściernic CBN i diamentowych, a także do produkcji i ponownego ostrzenia. Kamienie wykonane są z tlenku glinu i są dostępne w rozmiarach ziarna od 120 do 600. Mogą być używane w zastosowaniach ręcznych i mechanicznych.

Numer artykułu 8Z410082
Szerokość 25
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 25
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Marka Tyrolit
O (max.) 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Opis

Osełki stołowe Tyrolit służą do ostrzenia i czyszczenia wszystkich ściernic CBN i diamentowych, a także do produkcji i ponownego ostrzenia. Kamienie wykonane są z tlenku glinu i są dostępne w rozmiarach ziarna od 120 do 600. Mogą być używane w zastosowaniach ręcznych i mechanicznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z410082
EAN 9003179327801
UBB 500683222599
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 932780
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.