text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kamień opatrunkowy 24 x 13 x 200


Osełki stołowe Tyrolit służą do ostrzenia i czyszczenia wszystkich ściernic CBN i diamentowych, a także do produkcji i ponownego ostrzenia. Kamienie wykonane są z tlenku glinu i są dostępne w ziarnistości od 120 do 600. Mogą być używane do zastosowań ręcznych i mechanicznych.

Numer artykułu 0Z848428
Szerokość 24
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 24
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Marka Tyrolit
O (max.) 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Opis

Osełki stołowe Tyrolit służą do ostrzenia i czyszczenia wszystkich ściernic CBN i diamentowych, a także do produkcji i ponownego ostrzenia. Kamienie wykonane są z tlenku glinu i są dostępne w ziarnistości od 120 do 600. Mogą być używane do zastosowań ręcznych i mechanicznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z848428
EAN 9003176789534
UBB 500683182322
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 678953
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.