text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 350 x 4,0 x 20


Tarcza tnąca BASIC do piły spalinowej to uniwersalne narzędzie do cięcia dużych przekrojów stali. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta tarcza do cięcia może stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem. To ekonomiczne narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając jednocześnie niezawodne rezultaty. Dzięki wytrzymałej kon

Numer artykułu 4X827966
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca BASIC do piły spalinowej to uniwersalne narzędzie do cięcia dużych przekrojów stali. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta tarcza do cięcia może stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem. To ekonomiczne narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając jednocześnie niezawodne rezultaty. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i łatwości cięcia, ta tarcza tnąca jest idealna do pracy w domu lub na placu budowy.

Numery artykułów

Numer artykułu 4X827966
EAN 9003172230429
UBB 500572050283
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223042
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.