text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Kółko tnące 230 x 3,0 x 22,23


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożycowych. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym korundem lub spiekanymi mieszankami korundu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawaniu przebar

Numer artykułu 2T730906
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Marka Tyrolit
O (max.) 42

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożycowych. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym korundem lub spiekanymi mieszankami korundu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawaniu przebarwień na obrabianych elementach.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T730906
EAN 9003176352684
UBB 500572054160
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 635268
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.