text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 230 x 2,0 x 22,23


Tarcza tnąca STANDARD 2w1 do szlifierki kątowej to rozwiązanie dla tych, którzy szukają wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia ona wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne rezultaty oraz została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Ta tarcza tnąca t

Numer artykułu 2E216586
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca STANDARD 2w1 do szlifierki kątowej to rozwiązanie dla tych, którzy szukają wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia ona wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne rezultaty oraz została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Ta tarcza tnąca to doskonały wybór dla tych, którzy chcą wykonywać cięcia z maksymalną wydajnością.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E216586
EAN 9003172416229
UBB 500683343387
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332866
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.