text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 178 x 3,5 x 22,23


Tarcza do cięcia PREMIUM CUT AND GRIND to doskonałe uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Tarcza do cięcia, wykonana z wysokiej jakości materiałów, posiada specjalne zabezpieczenie przed głębokim cięciem, dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas cięcia. Dzięki tarczy CUT AND GRIND można wykonywać takie czynności jak szlifowanie i

Numer artykułu 5O200857
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia PREMIUM CUT AND GRIND to doskonałe uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Tarcza do cięcia, wykonana z wysokiej jakości materiałów, posiada specjalne zabezpieczenie przed głębokim cięciem, dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas cięcia. Dzięki tarczy CUT AND GRIND można wykonywać takie czynności jak szlifowanie i gratowanie, a także cięcie i zagłębianie w jednym kroku.

Numery artykułów

Numer artykułu 5O200857
EAN 9003177439476
UBB 500572041209
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 743947
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.