text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 178 x 2,5 x 22,23


Ściernica PREMIUM do szlifowania zgrubnego metali nieżelaznych osiąga najlepsze wartości szlifowania w codziennych zastosowaniach dzięki własnej recepturze i metodzie produkcji firmy Tyrolit. Zapobiega zatykaniu się narzędzia, ograniczając w ten sposób zapychanie się lub stępianie narzędzia. Nawet przy bardzo niskim nacisku ściernica osiąga bardzo wysok

Numer artykułu 2P803763
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41

Opis

Ściernica PREMIUM do szlifowania zgrubnego metali nieżelaznych osiąga najlepsze wartości szlifowania w codziennych zastosowaniach dzięki własnej recepturze i metodzie produkcji firmy Tyrolit. Zapobiega zatykaniu się narzędzia, ograniczając w ten sposób zapychanie się lub stępianie narzędzia. Nawet przy bardzo niskim nacisku ściernica osiąga bardzo wysoką agresywność, co pozwala osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku w możliwie najkrótszym czasie.

Numery artykułów

Numer artykułu 2P803763
EAN 9003176370695
UBB 500572046901
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 637069
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.