text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Kółko tnące 178 x 2,0 x 22,23


Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do uzyskania optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Numer artykułu 0Y197886
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do uzyskania optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 525355
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.