text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 150 x 3,0 x 20


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożycowych. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym tlenkiem glinu lub spiekanymi mieszankami tlenku glinu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawa

Numer artykułu 1O950512
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 150
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 150
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożycowych. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym tlenkiem glinu lub spiekanymi mieszankami tlenku glinu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawaniu przebarwień na obrabianych elementach.

Numery artykułów

Numer artykułu 1O950512
EAN 9003175910809
UBB 500572220233
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 591080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.