text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 150 x 2 x 22,23

Numer artykułu 1U864338
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 150
Średnica otworu 22.23

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 150
Średnica otworu 22.23
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia BASIC 2w1 to doskonałe narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Tarcza tnąca BASIC 2w1 umożliwia szybsze i bardziej wydajne cięcie.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U864338
EAN 9003173090718
UBB 500717383359
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34476855
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.