text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 150 x 1,6 x 22,23


Tarcza tnąca STANDARD 2w1 do szlifierki kątowej to rozwiązanie dla tych, którzy szukają wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia ona wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne rezultaty oraz została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Ta tarcza do cięc

Numer artykułu 7J256804
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca STANDARD 2w1 do szlifierki kątowej to rozwiązanie dla tych, którzy szukają wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia ona wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne rezultaty oraz została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Ta tarcza do cięcia jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą wykonywać cięcia z maksymalną wydajnością.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J256804
EAN 9003172414454
UBB 500683342967
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332863
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.