text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 150 x 1,5 x 20


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędnoś

Numer artykułu 0X452362
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
O (max.) 41N
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X452362
EAN 9003175911042
UBB 500572063153
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 591104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.