text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 150 x 1,2 x 22,23

Numer artykułu 6M471376
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 150
Średnica otworu 22.23

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 150
Średnica otworu 22.23
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia BASIC 2w1 to doskonałe narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Dzięki tarczy tnącej BASIC 2w1 zadania związane z cięciem można wykonywać szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 6M471376
EAN 9003172478234
UBB 500717381379
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34354703
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.