text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 150 x 1,6 x 22,23


Dzięki wprowadzeniu tarczy do cięcia 1,0 mm z systemem CERABOND, rodzina produktów została rozszerzona o potężnego członka. Linia produktów CERABOND została tym samym uzupełniona i jest teraz dostępna w specjalistycznym handlu detalicznym na całym świecie.

Numer artykułu 0J736218
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Pakowane po 15
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Ceramika
Marka Tyrolit
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Dzięki wprowadzeniu tarczy do cięcia 1,0 mm z systemem CERABOND, rodzina produktów została rozszerzona o potężnego członka. Linia produktów CERABOND została tym samym uzupełniona i jest teraz dostępna w specjalistycznym handlu detalicznym na całym świecie.

Numery artykułów

Numer artykułu 0J736218
EAN 9003172017341
UBB 500683304769
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34256271
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.