text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 125 x 1,6 x 22,23

Numer artykułu 1M388861
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca STANDARD 2w1 do szlifierki kątowej to rozwiązanie dla tych, którzy szukają wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia ona wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne rezultaty oraz została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Ta tarcza do cięcia jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą wykonywać cięcia z maksymalną wydajnością.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M388861
EAN 9003172413846
UBB 500683342702
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332862
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.