text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 115 x 2,0 x 22,23


Tarcza do cięcia PREMIUM CUT AND GRIND to doskonałe uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia posiada specjalne zabezpieczenie przed głębokim cięciem, dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas cięcia. Dzięki tarczy CUT AND GRIND można wykonywać takie czynności jak szlifowanie i g

Numer artykułu 3F911497
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia PREMIUM CUT AND GRIND to doskonałe uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia posiada specjalne zabezpieczenie przed głębokim cięciem, dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas cięcia. Dzięki tarczy CUT AND GRIND można wykonywać takie czynności jak szlifowanie i gratowanie, a także cięcie i zagłębianie w jednym kroku.

Numery artykułów

Numer artykułu 3F911497
EAN 9003170019132
UBB 500572041381
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34042756
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.