text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Grinding ring 200X100-W=20


Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagan

Numer artykułu 3H042555
Średnica 200
Typ Inny
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 200
Typ Inny
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Opis

Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagane przede wszystkim do noży papierniczych i strugarskich. Należy pamiętać, że ściernice pierścieniowe o spoiwie żywicznym wykazują jedynie ograniczoną odporność na chłodziwo.

Numery artykułów

Numer artykułu 3H042555
EAN 9003174696148
UBB 500683116742
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 469614
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.