text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 Casting materials;Steel;Stainless steel 52WRC T.C.BURR CYLINDER 6X19-6X50


Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze

Numer artykułu 9Z922732
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tyrolit

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. W rezultacie uzyskuje się najlepsze czasy stania i maksymalną żywotność na prawie wszystkich materiałach.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768874
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.