text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 6X5,4-3X38


Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie

Numer artykułu 6B049282
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 5.4
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 5.4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Tyrolit

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. W rezultacie uzyskuje się najlepsze czasy stania i maksymalną żywotność na prawie wszystkich materiałach.

Numery artykułów

Numer artykułu 6B049282
EAN 9003177660511
UBB 500572228749
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 766051
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.