text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 20-6X40


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM to często jedyny sposób na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyni

Numéro d'article 7J677751
Kształt głowicy Okrągły/globus
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Kształt głowicy Okrągły/globus
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

La description

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM to często jedyny sposób na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J677751
EAN 9003170009171
UBB 500572181047
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 917
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.