text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Artikelnummer T6383.766.930
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25

Specificaties

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Odpowiednie do żeliwa Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 56
Kod towaru 8207909100
Type Rotary Burr

Omschrijving

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. W rezultacie uzyskuje się najlepsze czasy stania i maksymalną żywotność na prawie wszystkich materiałach.

Artikelnummers

Artikelnummer T6383.766.930
EAN 9003177669309
UBB 500625554661
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 766930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.