text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Numer artykułu 9S915128
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Tyrolit
Kod towaru 82079071
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 9S915128
EAN 9003177688478
UBB 500572223534
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768847
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.