text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 10X5-6X55

Numer artykułu 1Z140828
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 5
Nadaje się do stali Tak

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 5
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Tyrolit

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. W rezultacie uzyskuje się najlepsze czasy stania i maksymalną żywotność na prawie wszystkich materiałach.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z140828
EAN 9003177696800
UBB 500572179652
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 769680
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.