text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie

Numer artykułu 9S141492
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Pozwala to osiągnąć najlepszy czas pracy i maksymalną żywotność na wszystkich metalach nieżelaznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S141492
EAN 9003177688843
UBB 500572221553
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768884
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.