text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Frezy trzpieniowe PREMIUM z węglika wolframu do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze

Numer artykułu 5A325093
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Frezy trzpieniowe PREMIUM z węglika wolframu do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Pozwala to osiągnąć najlepszy czas pracy i maksymalną żywotność na wszystkich metalach nieżelaznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 5A325093
EAN 9003178068248
UBB 500572221975
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 806824
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.