text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Pozwala to osiągnąć najlepszy czas pracy i maksymalną żywotność na wszystkich metalach nieżelaznych.

Numer artykułu 2U338220
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Tyrolit
Kod towaru 82077037
Type Rotary Burr

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Pozwala to osiągnąć najlepszy czas pracy i maksymalną żywotność na wszystkich metalach nieżelaznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 2U338220
EAN 9003177688454
UBB 500572221488
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768845
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.