text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 10X16-6X60


Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie

Numer artykułu 2L032527
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. W rezultacie uzyskuje się najlepsze czasy stania i maksymalną żywotność na prawie wszystkich materiałach.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L032527
EAN 9003177689260
UBB 500572221710
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768926
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.