text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** 52ZYA 10X19-6X64


Frezy trzpieniowe PREMIUM z węglika wolframu do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze

Numer artykułu 8B072523
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 19
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Frezy trzpieniowe PREMIUM z węglika wolframu do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Pozwala to osiągnąć najlepszy czas pracy i maksymalną żywotność na stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 8B072523
EAN 9003172013763
UBB 500683282155
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34213608
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.