text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** 52WRC 13X25-6X70


Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierki prostej są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze

Numer artykułu 7K666695
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 13
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierki prostej są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Pozwala to osiągnąć najlepszy czas pracy i maksymalną żywotność na stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 7K666695
EAN 9003172013961
UBB 500683283146
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34213623
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.