text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** 52WRC 10X19-6X64


Frezy trzpieniowe PREMIUM z węglika wolframu do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze

Numer artykułu 2J161201
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Frezy trzpieniowe PREMIUM z węglika wolframu do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. W rezultacie uzyskuje się najlepsze czasy stania i maksymalną żywotność stali.

Numery artykułów

Numer artykułu 2J161201
EAN 9003172012094
UBB 500683280589
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34213584
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.