text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 40 K 40


Ściernice listkowe wrzecionowe PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałków. Ciągłe zużycie nasypanego materiału ściernego, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego jest zapewniona dzięki promieniowemu rozmieszczeniu klap. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysok

Numer artykułu 2V011832
Średnica 40
Granulacja 40
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 40
Granulacja 40
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe wrzecionowe PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałków. Ciągłe zużycie nasypanego materiału ściernego, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego jest zapewniona dzięki promieniowemu rozmieszczeniu klap. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka wytrzymałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 2V011832
EAN 9003170820707
UBB 500512858365
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 82070
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.