text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 6 x 100


Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościo

Numer artykułu 4D458027
Szerokość 6
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 6
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Square File

Opis

Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 4D458027
EAN 9003170007498
UBB 500683016348
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 749
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.