text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 16 x 150


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 8L458555
Kształt Okrągły
Średnica 16
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt Okrągły
Średnica 16
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Round File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L458555
EAN 9003170006965
UBB 500683014103
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 696
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.