text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20824


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numer artykułu 5A888853
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 400
Rozpraszanie Open
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 5A888853
EAN 9003170208246
UBB 500512708206
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20824
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.