text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20799


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numer artykułu 2S595492
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 220
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S595492
EAN 9003170207997
UBB 500512707547
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20799
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.