text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Emery cloth 20798


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numer artykułu 2S278237
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 180
Rozpraszanie Open
Marka Tyrolit
Kod towaru 68051000
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S278237
EAN 9003170207980
UBB 500512707398
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20798
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.